{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 80 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195 | |
| Formulář záznamu | S vnitřním středěním | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 24 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | krátká; Úzké | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Dráha přestavení V | 10 mm | |
| Závit G; M | M5 | |
| Maximální tlak chladicího média | 80 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka L | 102 mm | |
| Celková výška H1 | 50 mm | |
| Celková šířka B1 | 50 mm | |
| Norma | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307512 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197506252 | |
| Číslo výrobce | 307512 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |