{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 80 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Codage du point de séparation | HSK06300195 | |
| Format d’image | avec centrage intérieur | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue LS | 63 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 6 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 50 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 24 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme courte; forme étroite | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Filetage G; M | M5 | |
| Pression max. liquide de refroidissement | 80 bar | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale L | 102 mm | |
| Hauteur totale H1 | 50 mm | |
| Largeur totale B1 | 50 mm | |
| Norme | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 307512 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197506252 | |
| Réf. fabricant | 307512 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |