{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con máx. 80 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud del mango | 63 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 20 mm | |
| Longitud de alcance | 70 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 50 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 24 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | Delgado/a; corto/a | |
| Protección contra extracción de la herramienta | no | |
| Incl. tornillo de ajuste de longitud | sí | |
| Recorrido de ajuste | 10 mm | |
| Rosca | M5 | |
| Presión máxima refrigerante | 80 bar | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | mandril de expansión hidráulica | |
| Longitud total | 102 mm | |
| Altura total | 50 mm | |
| Anchura total | 50 mm | |
| Norma | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 307512 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197506252 | |
| Número del fabricante | 307512 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |