Hydraulické upínacie puzdro dlhé, úzke, typ ADB 8

Č. pol.: 302085 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 20000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 20000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 110 mm
⌀ D2 28 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
Úžitková dĺžka L1 91 mm
L2 30 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Závit M M6
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302085 8
EAN/GTIN 4045197146151

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné puzdro č. 302135302187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka