Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 302085 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302085 8
EAN / GTIN 4045197146151
Číslo výrobce 302085 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135 − 302187.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací sklíčidlo HD pro upínání rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.
  • Nepoužívejte pro upínání obrobků.
  • Neohřívejte pomocí smršťovacího zařízení.