Hidraulička stezna glava dugačka, tanka, oblik ADB 8 mm

Artikl br.: 302085 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 20000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 20000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
⌀ D2 28 mm
Vanjski ⌀ D 49,5 mm
Korisna duljina L1 91 mm
L2 30 mm
Putanja V 10 mm
Težina 1,3 kg
Navoj M M6
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302085 8
EAN / GTIN 4045197146151

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Opseg isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu