{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001795 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 91 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. | 8 mm | |
| Diametru de prindere max. | 8 mm | |
| Lungime activă | 110 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 28 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 30 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 20000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire; lung | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | ja | |
| Cursă de reglare | 10 mm | |
| Filet | M6 | |
| Presiune maximă a lichidului de răcire | 80 bar | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală | 178,4 mm | |
| Înălţimea totală | 49,5 mm | |
| Lăţimea totală | 49,5 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu filet | ja | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 1,3 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Produkto numeris | 302085 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197146151 | |
| Gamintojo numeris | 302085 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |