{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Passende reduktionspatron | 302140; 302135 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302043 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544348 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.948,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.475,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.987,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Gevind M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Passende reduktionspatron | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |