Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm

Artikelnummer: 301480 2,5-16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 104,5 mm
Buiten-⌀ D 56 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301480 2,5-16
EAN/GTIN 4045197307637
Nummer fabrikant 805.562

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen