{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ER klieštiny | 32 | |
| ⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
| upínač | SK 50 A = 100 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom | ≤ 6 µm | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
| Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
| Číslo položky | 300697 32AD | |
| EAN/GTIN | 2050002068742 | |
| Číslo výrobcu | 46166311005 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |