Upínacia klieština ER HP, ER 11, Menovitý upínací ⌀ d: 1

Č. pol.: 309368 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 1 mm
upínač ER 11
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 2 µm
Typ 4008 E
Vonkajší ⌀ D 11,5 mm
Celková dĺžka L 18 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309368 1
EAN/GTIN 2050001766144
Číslo výrobcu 13611010100
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
  • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka