Mandrină de precizie cu bucşă elastică ER HDC, SK 50 A = 100, pentru bucşe elastice tip ER: 32AD

Cod articol.: 300697 32AD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru bucşe elastice tip ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG05001195; SZD03200215
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere 32
Lubrifiant de răcire da
Serie HDC
Denumirea producătorului Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 32
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 53 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC; TPC; degroşare; finisare
Forma Heavy Duty; Întărit
Amortizarea vibraţiilor da
Filet G; M Tr40×1,5
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 201,5 mm
Înălţimea totală H1 97,5 mm
Lăţime totală B1 97,5 mm
Standard ISO 7388-1
Formă AD
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300697 32AD
EAN / GTIN 2050002068742
Număr producător 46166311005
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

  • Conul exterior și cel interior sunt rectificate cu RFID/gaură Ballufchip.
  • Precizie de concentricitate și precizie de repetabilitate 3 µm la 3×D, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucșe elastice de precizie HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină special concepută pentru aşchierea dificilă. Un corp întărit de universal asigură o stabilitate mai bună și o rigiditate radială suficientă. Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Piuliţă de strângere sprijinită pe rulmenţi cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cupluri de strângere și forțe de strângere optime, reduce vibrațiile care apar.
  • Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
  • Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.
  • Ca alternativă la CENTRO P -> fără etanșare, cu piuliţă pentru bucșă elastică tip ER CP Cod 309655 sau sistem etanșat cu piuliță pentru bucșă elastică tip ER CP pentru șaibele de etanșare HP Cod 309665 împreună cu șaibele de etanșare HP Cod 309666 − 309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei!).

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică. HDC deosebit de potrivit pentru operaţiuni de degroșare (printre altele, frezare TPC) și de finisare sau de prelucrare a materialelor extrem de rezistente sau de tenace.

Livrare:

Include piuliţe de strângere sprijinite pe rulmenţi cu bile.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, bucșe elastice de precizie ER pentru HP Cod 309368 − 309381 și pentru tarod Cod 309402 − 309419 (exceptând Holex). Piulițe pentru bucșă elastică tip ER CP Cod 309655; 309665, piuliţă pentru bucșă elastică tip ER HDC Cod 309657, șaibe de etanșare HP Cod 309666 − 309668, cheie de mandrină CP Cod 309754; 309756, cheie de mandrină HDC Cod 309745; 309756.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h10.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Incompatibil cu piuliţă de strângere CP.