Precizinė ER įspraustinė HDC, SK 50 A = 100, ER spyruokliuojančioms įvorėms: 32AD

Prekės Nr.: 300697 32AD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančioms įvorėms Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HDC
Gamintojo pavadinimas Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; įvorės kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG05001195; SZD03200215
Tvirtinimo forma su centralizuotu ir decentralizuotu aušinimo priemonės padavimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Laikiklio dydis 32
sąsaja staklių pusėje SK 50
Užspaudimo skersmuo min. D1 2 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 20 mm
skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruoklės dydis 32
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 53 mm
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HSC; TPC; glotnusis apdirbimas; glotnusis apdirbimas
Konstrukcija Heavy Duty; sustiprint.
Amortizacija taip
Sriegis G; M Tr40×1,5
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įspraustinė
Visas ilgis L 201,5 mm
Visas aukštis H1 97,5 mm
Bendras prietaiso plotis B1 97,5 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma AD
Su sriegiu taip
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300697 32AD
EAN / GTIN 2050002068742
Gamintojo numeris 46166311005
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su RFID/Balluffchip anga.
  • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
  • Pasirinktinai CENTRO P ->nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

Tiekiama:

Su tvirtinimo veržle su rutuliniais guoliais.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402309419 (ne Holex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktail HDC Nr. 309745; 309756.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Nesuderinamas su CP užveržimo veržle.