Kleště s dlouhými čelistmi potažené plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Č. pol.: 30 21 140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Tvar čeľustí/úchopových plôch ploché
Prevedenie čeľustí/úchopových plôch hladké
Druh kĺbu pretiahnutý kĺb
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu ploché kliešte/guľaté kliešte
Vlastnosti bez vôle
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Povrch atramentované; leštené
Výrobný postup kované
Dĺžka celkovo 140 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 30 21 140
EAN/GTIN 4003773042433
Číslo výrobcu 30 21 140
Číslo L L70010 1409
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • vysoká odolnost a nízké opotřebení
  • různé formy na pečení

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 2,5 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 42,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 15,0 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Súbory na stiahnutie a dokumenty