Patent cu cioc lung acoperite cu plastic vopsit negru 140 mm

Cod articol.: 30 21 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura plat
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Model mâner Mâner din 1 component
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Mâner prezent Da
Caracteristici Fără joc
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 140 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 30 21 140
EAN / GTIN 4003773042433
Număr producător 30 21 140
L-Număr L70010 1409
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • foarte rezilient și cu uzură redusă
  • diferite forme de coacere

Caracteristică:

  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (T1): 8,0 mm
  • Lățimea vârfului (W4): 2,5 mm
  • Grosimea vârfului (T2): 2,0 mm
  • Lungimea fălcii (L3): 42,0 mm
  • Lățimea capului (W3): 15.0mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat