{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Izvedba držala | enokomponentni ročaj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | ploske/okrogle klešče | |
| Ročaj na voljo | da | |
| Lastnosti | brez zračnosti | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | atramentirano; polirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 140 mm |
| Številka izdelka | 30 21 140 | |
| EAN/GTIN | 4003773042433 | |
| Številka proizvajalca | 30 21 140 | |
| L-število | L70010 1409 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |