Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhran metrický ⌀ d = 16 mm 15

Č. pol.: 293056 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 15 mm
Profil Štvorhran
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerancia 0,17 až 0,2 mm
⌀ d 16 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293056 15
EAN/GTIN 4045197947222

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Výroba štvorhranných profilov > 9 mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Štvorhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka