Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch ⌀ d = 16 mm, TiN, Vierkant: 15mm

Artikel-Nr.: 293056 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Vierkant
Toleranz + 0,17 bis + 0,2 mm
Schneidstoff HM
Vorbohrdurchmesser 15,3 mm
Schlüsselweite metrisch SW 15 mm
Beschichtung TiN
Durchmesser außen D 16
Länge gesamt L 59 mm
Profillänge tmax 32 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293056 15
EAN / GTIN 4045197947222
Herstellernummer 293056 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 − 293079.

Hinweis:

Die Herstellung von Vierkantprofilen > 9 mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).
  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.