Fyrkantdrivare metrisk ⌀ d = 16 mm 15 mm

Art-nr: 293056 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 15 mm
Profil Fyrkant
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerans + 0,17 till + 0,2 mm
⌀ d 16 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293056 15
EAN/GTIN 4045197947222

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen