{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Profil | Štvorhran | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancia | 0,16 až 0,19 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293056 14 | |
EAN/GTIN | 4045197947215 |