{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 198 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Východiskový otvor H8 | 7,4 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 9 mm - 26 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 1 150 kg | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290426 7 | |
Číslo výrobcu | SW7-4KT-HSS |