Spiebaanbroots HSS Passing JS9 8C1

Artikelnummer: 290420 8C1
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

Brootslengte 470 mm
Snijmateriaal HSS
Spiebaanbreedte 8 mm
Spiebaandiepte 3,3 mm
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 22 mm - 30 mm
Uitdiepslag in staal 8 mm - 50 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 1.100 kg
Rugbreedte 9,63 mm
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290420 8C1
EAN/GTIN 662600555146
Nummer fabrikant 55514

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 4B1 tot 8C1 bovendien met afschuining 45°.
Voor het afbramen van scherpe spiebaankanten.

Toepassing:

Voor het rationeel vervaardigen van spiebanen volgens DIN 6885 in een doorgang.

Tip:

  • Voor maat 2A nr. 290405 2A gebruiken.
  • Passingen P9 en H9 op aanvraag leverbaar.
  • Na 1/3 en 2/3 van de doorgang de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.