• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Broche à pousser HSS Ajustement JS9, Type: 5B1

Réf.: 290420 5B1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 273 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 5 mm
Profondeur de rainures de clavette 2,3 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 12 mm - 17 mm
Hauteur brochage dans acier 8 mm - 40 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 600 kg
Largeur dos 6,46 mm
Type de produit Outils à brocher

Identification et classification

Référence article 290420 5B1
EAN / GTIN 662600555122
Réf. fabricant 55512

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Réf. 4B1 à 8C1 en plus avec dents à chanfreiner à 45°.
Pour l'ébarbage des arêtes vives des rainures.

Utilisation:

Pour la réalisation rationnelle de rainures de clavettes suivant DIN 6885 en une seule passe.

Remarque(s):

  • Pour la réf. 2A, utiliser le code art. 290405 2A.
  • Ajustements P9 et H9 disponibles sur demande.
  • Relever légèrement le coulisseau après 1/3 et 2/3 de la passe − la broche se repositionne d'elle-même.
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
Connectez-vous