CGFG 51-240R-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Č. pol.: 2892463
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2892463
EAN/GTIN 7291075200546
Číslo výrobcu 2892463
Číslo L L23920 123

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 80 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 210 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 320 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 240 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 210 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky