• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGFG 51-240R-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2892463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CUT-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Höhe 52,6 mm
Stechbreite 8 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2892463
EAN / GTIN 7291075200546
Herstellernummer 2892463
L-Nummer L23920 123

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 320 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 240 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen