CGFG 51-240R-P8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2892463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2892463
EAN / GTIN 7291075200546
Gyártó száma 2892463
L-szám L23920 123

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 80 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 210 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 320 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 240 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 210 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése