C5 GHAPR-8 Pravoúhlé držáky nástrojů pro zapichování a upichování s adaptéry, s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2880040
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2880040
EAN/GTIN 7291075084009
Číslo výrobcu 2880040
Číslo L L23920 1193

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka límce (LPR) 64 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Délka upínace (LPR) 64 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo