C5 GHAPR-8 Suporți de scule cu unghi drept pentru canelare și debitare cu adaptoare, cu interfață CAMFIX.

Cod articol.: 2880040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2880040
EAN / GTIN 7291075084009
Număr producător 2880040
L-Număr L23920 1193

Descriere

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 64 mm, Taille du corps (SS) 50

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 94 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 64 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50