C5 GHDR-5 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, soustružení hloubky a upichování s rozhraním CAMFIX

Č. pol.: 2861102
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861102
EAN/GTIN 7291075103984
Číslo výrobcu 2861102
Číslo L L23920 1018

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 85 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky