HSK A63WH MAHUR 10 Držáky nástrojů s rozhraním HSK-T pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění. Úhel záběru 10° na víceúčelových strojích.

Č. pol.: 2861078
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861078
EAN/GTIN 7291075201482
Číslo výrobcu 2861078
Číslo L L24230 51

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínací přípravky, průměr upínacího přípravku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka límce (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 162 mm
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo