HSK A63WH MAHUR 10 Adapterek

Cikkszám: 2861078
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2861078
EAN / GTIN 7291075201482
Gyártó száma 2861078
L-szám L24230 51

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető rögzítők, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, gallér hossza (LPR) 130 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 162 mm
  • Perem hossza (LPR) 130 mm
  • Szárméret (SS) 63