HSK A63WH MAHUR 10 Holders with HSK-T Shanks for 10° Mounting on Mill-Turn Machines for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2861078
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861078
EAN/GTIN 7291075201482
Nummer fabrikant 2861078
L-nummer L24230 51

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselsystemen, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, kraaglengte (LPR) 130 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 162 mm
  • Lengte kraag (LPR) 130 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires