SCHR 12.7-22BF-JHP Upínač upínacích a soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty s cíleným přívodem chladicí kapaliny.

Č. pol.: 2802155
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSCUT INNOVAL
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802155
EAN/GTIN 7291075355802
Číslo výrobcu 2802155
Číslo L L23920 3313

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 4,92″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.815″
  • Celková délka (OAL): 4.92″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky