SCHR 12.7-22BF-JHP Bară de strunjire de debitare și strunjire pentru strunguri cu cap glisant și strunguri automate cu alimentare cu lichid de răcire orientată.

Cod articol.: 2802155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2802155
EAN / GTIN 7291075355802
Număr producător 2802155
L-Număr L23920 3313

Descriere

Descriere:

  • Bară de strunjire de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,02″
  • Lungime totală (OAL): 4,92″.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.315″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.02″
  • Lungimea capului (LH): 0.815″
  • Lungime totala (OAL): 4.92″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″