GHDR 25-3-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801709
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801709
EAN/GTIN 7291075302219
Číslo výrobcu 2801709
Číslo L L23920 1790

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky