GHDR 25-3-JHP Grooving and Turning Tools with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2801709
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801709
EAN/GTIN 7291075302219
Nummer fabrikant 2801709
L-nummer L23920 1790

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,8 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles