GHDR 25-3-JHP Orodja za zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801709
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801709
EAN/GTIN 7291075302219
Številka proizvajalca 2801709
L-število L23920 1790

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 44 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm