GHDL 38.1-836 Nástrojový držák pro vnější obrábění (drážkování, oddělování a soustružení)

Č. pol.: 2801361
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801361
EAN/GTIN 7291075090574
Číslo výrobcu 2801361
Číslo L L23920 3096

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,327″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,275″
  • Prvotní délka (OAL): 8″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.44″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.327″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.275″
  • Funkcní šírka (WF): 1.38″
  • Délka hlavy (LH): 2.2″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Výška dríku (H): 1-1/2″
  • Šírka stopky (B): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Vložky