GHDL 38.1-836 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz (hornyolás, osztás és esztergálás)

Cikkszám: 2801361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801361
EAN / GTIN 7291075090574
Gyártó száma 2801361
L-szám L23920 3096

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,327″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,275″
  • Teljes hossz (OAL): 8″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.44″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.327″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.275″
  • hasznos szélesség (WF): 1.38″
  • fej hossz (LH): 2.2″
  • teljes hossz (OAL): 8″
  • szár magasság (H): 1-1/2″
  • szár szélesség (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése