GHDL 38.1-836 Gereedschapshouder voor uitwendige verspaning (groeven, afsteken en draaien)

Artikelnummer: 2801361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801361
EAN/GTIN 7291075090574
Nummer fabrikant 2801361
L-nummer L23920 3096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,327″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,275″
  • Overlengte (OAL): 8″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1.44″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.327″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.275″
  • Funktionsbredde (WF): 1.38″
  • Hovedlængde (venstre): 2.2″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Skafthøjde (H): 1-1/2″
  • Skaftbredde (B): 1-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles