GEHIMR 16SC-16 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801287
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801287
EAN/GTIN 7291075182248
Číslo výrobcu 2801287
Číslo L L23920 2761

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro frézování/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 1,9 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Vložky