• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEHIMR 16SC-16 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas de Hasta 1.9 mm de Ancho

Número de artículo: 2801287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801287
EAN / GTIN 7291075182248
Número del fabricante 2801287
Número L L23920 2761

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.9 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos