GHIUL 40UC-6 Podřezávací tyče 45° pro vnitřní soustružení hliníkových kol

Č. pol.: 2801245
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801245
EAN/GTIN 7291075170528
Číslo výrobcu 2801245
Číslo L L23920 2617

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 350 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 75 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm

Vhodné výrobky

Vložky