GHIUL 40UC-6 45° noži za notranje struženje aluminijastih koles

Št. art.: 2801245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801245
EAN/GTIN 7291075170528
Številka proizvajalca 2801245
L-število L23920 2617

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 75 mm
  • DMin, odcep 70 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse