GHIUL 40UC-6 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Artikelnummer: 2801245
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801245
EAN/GTIN 7291075170528
Nummer fabrikant 2801245
L-nummer L23920 2617

Omschrijving

Omschrijving:

Draai-/deelbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 350 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,8 mm
  • Koplengte (links) 75 mm
  • Dmin afsteken 70 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles