GEHIUR 12.7U Vyvrtávací tyče s chladicími otvory pro podřezávání a soustružení

Č. pol.: 2801205
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801205
EAN/GTIN 7291075163209
Číslo výrobcu 2801205
Číslo L L23920 2434

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, maximální šířka řezu (CWX) 0,126″, celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.079″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Funkcní šírka (WF): 0.34″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné výrobky

Vložky