GEHIUR 12.7U Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801205
EAN / GTIN 7291075163209
Gyártó száma 2801205
L-szám L23920 2434

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,126 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,079”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,126”
  • Működési szélesség (WF): 0,34”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,551”
  • Teljes hossz (OAL): 5”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése