GEHIUR 12.7U Kotterbanken met koelgaten voor ondersnijden en draaien

Artikelnummer: 2801205
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801205
EAN/GTIN 7291075163209
Nummer fabrikant 2801205
L-nummer L23920 2434

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,126″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,079″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,126″
  • functionele breedte (WF): 0,34″
  • koplengte (LH): 3/4″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,551″
  • totale lengte (OAL): 5″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles