SXCNN 1616 K13-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800960
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800960
EAN/GTIN 7291075112252
Číslo výrobcu 2800960
Číslo L L23920 2684

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "V-LOCK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka