SXCNN 1212 K13-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800958
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800958
EAN/GTIN 7291075112238
Číslo výrobcu 2800958
Číslo L L23920 2664

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky